Beli mesin perontok padi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)atribut:
- Material: Steel
- FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasiatribut:
- Fuel Consumption (kg/hm2): 30
- Forward Speed: 0.3-0.9
- Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
- Cutting Width (mm): 1200
- Minimum Free Height (mm): 190
- Average Power: 8.5/3600
- Clutch Type: Friksi
- Dimensions (mm): 2750x1450x1770
- Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
- Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
- Hourly Productivity: 0.4 Hektar
- Net Weight (kg): 600
- Stage Distance (mm): 550
- Type of Wheel: Karet
- Mahkota Mesin Giling Padi dan PenepungDeskripsi:Sudah Termasuk Mesin Penggerak Bensinatribut:
- Power (HP): 6.5 - 8
- Dimensions (mm): 625x320x570
- Production Capacity of Flour Mill (Kg/hour): 250
- Production Capacity of Rice (Kg/hour): 170 - 200
- Production Rate Produced (%): 70
- Rate of Failed Rice (%): 20
- Rice Bran Rate (%): 10
- PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)Deskripsi:Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
- FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanteratribut:
- Fuel Capacity (L): 4
- Forward Speed: 0.58-1.48
- Wheel Diameter (mm): 660
- Distance Between Columns (cm): 30
- Fuel: Bensin
- Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
- Dimensions (mm): 2140x1630x910
- Net Weight (kg): 162
- Plant Clamp Type: Stainless steel
- Planting Speed: 0.34-0.77
- Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
- Type of Wheel: Ban Karet
- Wheel Regulator: Hidrolik
- FIRMAN Power Sprayer FPS-22 SeriesDeskripsi:FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Pressure (bar): 21-45
- Plunyer Size (mm): 22 ( x 3)
- Rotation Speed (rpm): 300-1000
- Water Discharge (L/minute): 80-120
- FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)atribut:
- Fuel: Pure Gasoline
- Bruto: 125.7
- Fuel Capacity (L): 3.6
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Tiling Wide (cm): 30
- Gear Change: 1, 2, 0 -1
- Maximum Voltage hp (kW): 4.4
- TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor)Deskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
- Tasco Paddy Reaper (Mesin Penuai Padi)atribut:
- Usage: Land Clearence, Crop Harvester (Paddy, Corn, Sugar Cane)
- Carburetor: Diaphragm
- Weight (kg): 7.8
- Engine Type: 2 Cycle Air Cooled Single Cylinder
- Ignition Style: Transistorized Electronic
- Bando Chemical Industries Firmi Roll IntegrationDeskripsi:Since it has excellent durability and is finished with the optimum hardness for long-lasting, the hardness and elasticity with excellent removal efficiency are moderately harmonized, and skin slippage and rice crushing can be minimized.- Install so that the roll widths of the spindle roll and the sub-spindle roll do not differ. - Generally, if the roll gap is overtightened, the removal rate will increase, but rice crushing, skin slippage, etc. will occur and the roll will wear faster, so it is necessary to adjust the gap to an appropriate level. The gap between the rolls should be adjusted between 0.5 and 1.2 mm, and adjusted to the desired gap according to the removal rate and the quality of the rice. - Please drop the fir continuously. The roll will wear abnormally and the removal rate will decrease. - If foreign substances such as stones and nails are mixed in the fir, it may damage the roll. Be careful not to have any foreign matter in the fir. - Store in a well-ventilated place with low humidity and out of direct sunlight.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- BANDO Firmi Roll IntegrationDeskripsi:Since it has excellent durability and is finished with the optimum hardness for long-lasting, the hardness and elasticity with excellent removal efficiency are moderately harmonized, and skin slippage and rice crushing can be minimized.- Install so that the roll widths of the spindle roll and the sub-spindle roll do not differ. - Generally, if the roll gap is overtightened, the removal rate will increase, but rice crushing, skin slippage, etc. will occur and the roll will wear faster, so it is necessary to adjust the gap to an appropriate level. The gap between the rolls should be adjusted between 0.5 and 1.2 mm, and adjusted to the desired gap according to the removal rate and the quality of the rice. - Please drop the fir continuously. The roll will wear abnormally and the removal rate will decrease. - If foreign substances such as stones and nails are mixed in the fir, it may damage the roll. Be careful not to have any foreign matter in the fir. - Store in a well-ventilated place with low humidity and out of direct sunlight.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Deskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
Daftar Harga mesin perontok padi Terbaru November 2026
| TOSITA Mesin Perontok Padi Tebal | Rp5.199.900 |
| KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi) | Rp9.999.900 |
| TOSITA Mesin Perontok Padi Tipis | Rp4.699.900 |
| FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi | Rp199.999.900 |
| Mahkota Mesin Giling Padi dan Penepung | Rp7.799.900 |
| PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan) | Rp6.099.900 |
| FIRMAN Traktor Bajak Sawah | Rp9.999.900 |
| KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6Hp | Rp17.999.900 |
| Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan) | Rp8.099.900 |
| FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter | Rp90.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/jgP104578700-2.jpg)



/9uP107787354-1.jpg)


/jqP103587710-1.jpg)

/o9P106128873-1.jpg)

/orP106128891-1.jpg)
/22P108231074-1.jpg)
/liP103587774-1.jpg)


/P102054338-1.jpg)
/P102086353-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)